Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Schraubendrehereinsatz 1/2" Innen-6-kant 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Schraubendrehereinsatz 1/2" Innen-6-kant 1/2"
Gedore Schraubendrehereinsatz 1/2" Innen-6-kant 1/2"
Gedore Schraubendrehereinsatz 1/2" Innen-6-kant 1/2"
Artikel-Nr.:
     5417B-p624409
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6155520
EAN/GTIN:
     4010886615553
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Inbus-Schraubendreher
• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • Verchromt • Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung:
Stecknuss
Spitzenlänge (t, L2):
22 mm
Schlüsselweite Sechskant:
1/2 Zoll
Abtriebsgröße (in Zoll):
1/2
Mit Gelenk:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
60 mm
Antriebsform:
Vierkant
Klingenlänge:
60
Antriebsvierkant:
1/2
Gewicht kg:
0,119 kg
Außendurchmesser:
23
Gesamtlänge:
60
Durchmesser 1:
23,0 mm
Hersteller:
Gedore
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 9,17*
€ 11,21*
4 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 8,18*
€ 11,21*
2 Tage
26
1
€ 5,45*
ab € 8,30*
€ 11,27*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,05*
€ 11,48*
2 Tage
26
8
Frei Haus
ab € 8,29*
€ 11,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 68,04*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 184,96*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,90*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,77*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,87*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 89,36*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,30*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,95*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,50*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,41*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,46*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 192,17*
Ähnlich
Gedore
6155440
ab € 6,79*
Ähnlich
Gedore
6155360
ab € 6,71*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.