Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Kraftschraubereinsatz 1/2" Innen-6-kant 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Kraftschraubereinsatz 1/2" Innen-6-kant 8 mm
Gedore Kraftschraubereinsatz 1/2" Innen-6-kant 8 mm
Gedore Kraftschraubereinsatz 1/2" Innen-6-kant 8 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p624426
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6224190
EAN/GTIN:
     4010886622414
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
• Maschinenbetätigt • Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 • GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert
Weitere Informationen:
Gewicht:
77
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Spitzenlänge (t, L2):
11,0 mm
Schlüsselweite Sechskant:
8 mm
Durchmesser (d, d2):
25 mm
Abtriebsform:
Innensechskant
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
44 mm
Abtriebsgröße:
8
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/2
Gewicht kg:
0,077 kg
Hersteller:
Gedore
empfohlenes Zubehör:
KB 1970 10-14, KB 1975 10-14
Gesamtlänge:
44
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
58
5
Frei Haus
ab € 11,88*
€ 15,45*
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 13,10*
€ 15,76*
4 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 11,68*
€ 16,24*
2 Tage
58
1
€ 5,45*
ab € 11,81*
€ 16,33*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,52*
€ 16,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6654790
ab € 1,24*
Zubehör
Gedore
6654950
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.