Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Schraubendrehereinsatz 1/2" Innen-TORX Stift T55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Schraubendrehereinsatz 1/2" Innen-TORX Stift T55
Gedore Schraubendrehereinsatz 1/2" Innen-TORX Stift T55
Gedore Schraubendrehereinsatz 1/2" Innen-TORX Stift T55
Gedore Schraubendrehereinsatz 1/2" Innen-TORX Stift T55
Artikel-Nr.:
     5417B-p624458
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6202700
EAN/GTIN:
     4010886620274
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • Verchromt • Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert • TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Weitere Informationen:
Ausführung kurz / lang:
kurz
Gesamtlänge:
55
Abtriebsgröße TORX® (innen) mit Stift:
T55
Durchmesser 1:
24,7 mm
Spitzenlänge (t, L2):
15 mm
Gewicht:
133
Schlüsselweite TORX:
11,22 mm
Ausführung:
Stecknuss
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
55 mm
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/2
Gewicht kg:
0,133 kg
Bohrung:
4,85 x 4,79 mm
Schraubenmaß:
M12
Hersteller:
Gedore
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schlüsselweite:
55
Außendurchmesser:
24,7 mm
Abtriebsgröße:
55
Abtriebsform:
PIN-TORX
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 18,04*
€ 23,30*
3 Tage
15
5
€ 5,45*
ab € 18,71*
€ 23,56*
3 Tage
15
5
Frei Haus
ab € 18,70*
€ 23,62*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 17,50*
€ 24,96*
7 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 18,17*
€ 25,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,56*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,70*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,53*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,71*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,86*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 89,36*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,48*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 37,89*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,40*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,53*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,46*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,66*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,13*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.