Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Kraftschraubereinsatz 1" Innen-6-kant 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Kraftschraubereinsatz 1" Innen-6-kant 22 mm
Gedore Kraftschraubereinsatz 1" Innen-6-kant 22 mm
Gedore Kraftschraubereinsatz 1" Innen-6-kant 22 mm
Gedore Kraftschraubereinsatz 1" Innen-6-kant 22 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p624621
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1956566
EAN/GTIN:
     4010886870068
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
• Maschinenbetätigt • Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174 • GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Spitzenlänge (t, L2):
24 mm
Schlüsselweite Sechskant:
22 mm
Durchmesser (d, d2):
54 mm
Abtriebsform:
Innensechskant
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
75 mm
Abtriebsgröße:
22
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1
Gewicht kg:
0,675 kg
Hersteller:
Gedore
empfohlenes Zubehör:
KB 2170, KB 2175
Gesamtlänge:
75
Gewicht:
0,7
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 26,66*
€ 35,48*
1
€ 4,00*
ab € 27,65*
€ 35,79*
10 Tage
99
1
€ 4,95*
ab € 28,64*
€ 36,75*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,68*
€ 36,75*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,16*
€ 37,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6657620
ab € 2,07*
Zubehör
Gedore
6657700
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.