Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Kraftschraubereinsatz 1" lang 6-kant 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Kraftschraubereinsatz 1" lang 6-kant 30 mm
Gedore Kraftschraubereinsatz 1" lang 6-kant 30 mm
Gedore Kraftschraubereinsatz 1" lang 6-kant 30 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p624657
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6185780
EAN/GTIN:
     4010886618578
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
• Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber • Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174 • GEDORE Sonderstahl, brüniert
Weitere Informationen:
Durchmesser 1:
50 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
lang
Kopftiefe (a1, t):
16,5 mm
Abtriebsform:
Außensechskant
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
100 mm
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1
Gewicht kg:
1,141 kg
Hersteller:
Gedore
empfohlenes Zubehör:
KB 2170, KB 2175
Gesamtlänge:
100
Durchmesser 2:
54 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Abtriebsgröße:
30 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 35,88*
€ 44,03*
1 Tag
10
1
€ 5,45*
ab € 36,18*
€ 44,08*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 35,73*
€ 44,82*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 37,13*
€ 45,12*
3 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 37,62*
€ 46,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6657620
ab € 2,07*
Zubehör
Gedore
6657700
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.