Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Kraftschraubereinsatz 3/8" 6-kant 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Kraftschraubereinsatz 3/8" 6-kant 8 mm
Gedore Kraftschraubereinsatz 3/8" 6-kant 8 mm
Gedore Kraftschraubereinsatz 3/8" 6-kant 8 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p624908
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6251320
EAN/GTIN:
     4010886625132
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
• Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2 • Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber • Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 10, ISO 1174 • GEDORE Sonderstahl, brüniert • * nicht genormt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Durchmesser 1:
14,5 mm
Ausführung kurz / lang:
kurz
Länge:
30
Kopftiefe (a1, t):
4,0 mm
Gewicht:
46
Abtriebsform:
Außensechskant
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
30 mm
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/8
Gewicht kg:
0,046 kg
Hersteller:
Gedore
empfohlenes Zubehör:
KB 3070 6-12, KB 3075 6-12
Schlüsselweite:
8
Gesamtlänge:
30
Durchmesser 2:
19 mm
Außendurchmesser:
14,5 mm
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Abtriebsgröße:
8 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 5,16*
€ 7,10*
1
€ 4,00*
ab € 5,00*
€ 7,25*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,94*
€ 7,26*
3 Tage
606
5
€ 5,45*
ab € 5,42*
€ 7,30*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,84*
€ 7,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KB 3070 6-12
ab € 1,22*
Zubehör
Gedore
KB 3075 6-12
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.