Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Magazinschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Magazinschrauber
Gedore Magazinschrauber
Gedore Magazinschrauber
Artikel-Nr.:
     5417B-p625698
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6432700
EAN/GTIN:
     4010886643273
Suchbegriffe:
Bit-Magazinhandhalter
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
• Für höchste Beanspruchung • Mit 1/4" Sechskantaufnahme • Magnetisches Bit-Magazin für sieben Bits • Verschlusskappe mit Klick-Arretierung • No. 169 L = leer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gedore
Gewicht:
206
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klingenlänge (L2):
115 mm
Antriebsaufnahme Sechskant Nenngröße:
6,3 mm
Länge (L, L1):
220 mm
Antriebsaufnahme Sechskant:
1/4 Zoll
Antriebsgröße:
6,3
Anzahl der Teile:
1
Klingenlänge:
115
Gewicht kg:
0,206 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, Magazin-Schraubenzieher, 1/4Zoll, Magazin, Magazinschraubendreher, GEDORE, Schraubendreher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 24,77*
€ 34,27*
10 Tage
46
1
€ 4,95*
ab € 25,58*
€ 34,44*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,78*
€ 34,65*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,21*
€ 34,90*
3 Tage
17
1
€ 5,45*
ab € 26,15*
€ 35,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.