Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Planierhammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Planierhammer
Gedore Planierhammer
Gedore Planierhammer
Artikel-Nr.:
     5417B-p625729
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6456720
EAN/GTIN:
     4010886645673
Suchbegriffe:
Ausbeulhammer
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
• Mit handlichem Eschenstiel (E-251 E) • Vergütungsstahl nach EN 10083 • Blau lackiert, Arbeitsflächen geschliffen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopfdurchmesser 2:
31 mm
Kopflänge (Hammer-):
155 mm
Ersatzstiel Art.No.:
E-251 E
Stielmaterial:
Vergütungsstahl
Länge (L, L1):
300 mm
Kopflänge:
155
Gewicht kg:
0,497 kg
Hersteller:
Gedore
Stiellänge:
300
Kopfdurchmesser:
40 mm
Gewicht:
497 g
Kopfgewicht:
497 g
Länge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, Hammer, GEDORE, Planier-Hammer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 35,31*
€ 48,16*
7 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 36,33*
€ 48,53*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,57*
€ 48,68*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 35,84*
€ 49,04*
3 Tage
8
1
€ 5,45*
ab € 36,87*
€ 49,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
3126781
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.