Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Einsatz-Halter 1/4" skt - 3/8" vkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Einsatz-Halter 1/4" skt - 3/8" vkt
Gedore Einsatz-Halter 1/4" skt - 3/8" vkt
Gedore Einsatz-Halter 1/4" skt - 3/8" vkt
Artikel-Nr.:
     5417B-p625925
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1834878
EAN/GTIN:
     4010886856345
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
innensechskant-steckschlüsseleinsat...
• Ausführung nach DIN 7428, ISO 3317 • Außensechskant nach DIN 3126 - E 6,3 (1/4") • Außenvierkant nach DIN 3121 für maschinenbetätigte Steckschlüsseleinsätze • Auch für Akkuschrauber ohne Schlagwirkung geeignet
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebssechskant:
1/4 Zoll
Antriebssechskant Nenngröße:
6,3 mm
Länge (L, L1):
50 mm
Antriebsvierkant Nenngröße:
10,0 mm
Antriebsvierkant:
3/8 Zoll
Gewicht kg:
0,026 kg
Hersteller:
Gedore
Länge:
50
Norm:
DIN 3121 DIN ISO 1173 DIN ISO 3317
Gewicht:
26
Außenvierkant:
3/8
Weitere Suchbegriffe: innensechskant steckschlüsseleinsatz, schraubendrehereinsatz innensechskant gedore, Bitadapter, Bit-Adapter, Adapter, Bithalter, 1/4Zoll, Einsatzhalter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,48*
€ 9,24*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,23*
€ 9,26*
6 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 6,63*
€ 9,32*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 6,62*
€ 9,32*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,46*
€ 9,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.