Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Werkzeughaken doppelt, gerader Dorn 100 x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Werkzeughaken doppelt, gerader Dorn 100 x 6 mm
Gedore Werkzeughaken doppelt, gerader Dorn 100 x 6 mm
Gedore Werkzeughaken doppelt, gerader Dorn 100 x 6 mm
Gedore Werkzeughaken doppelt, gerader Dorn 100 x 6 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p626359
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2008424
EAN/GTIN:
     4010886877173
Suchbegriffe:
Kombihalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
• Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 9 x 33 mm • Verzinkt • Lieferung ohne Werkzeuge
Weitere Informationen:
Länge:
100
Gewicht:
98
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hakendurchmesser:
6 mm
Länge (L, L1):
100 mm
Gewicht kg:
0,098 kg
Weitere Suchbegriffe: gedore haken (lochplatte), einfachhaken (lochplatte), GEDORE, Werkzeughalter, Halter, Haken
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 3,50*
€ 4,99*
4 Tage
10
5
€ 5,45*
ab € 3,63*
€ 5,02*
6 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 5,42*
8 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 3,52*
€ 5,58*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,31*
€ 5,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.