Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Rollwerkbank mit Rückwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Rollwerkbank mit Rückwand
Gedore Rollwerkbank mit Rückwand
Gedore Rollwerkbank mit Rückwand
Gedore Rollwerkbank mit Rückwand
Gedore Rollwerkbank mit Rückwand
Gedore Rollwerkbank mit Rückwand
Artikel-Nr.:
     5417B-p626422
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6624450
EAN/GTIN:
     4010886662441
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
• Mit anbaubarer Werkzeugrückwand R 1504 L • Automatisch hochfahrbar mit zwei Gasdruckfedern • Die komplett bestückte Wand kann einfach abgesenkt werden • Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt • Schubladen mit Vollauszug • Einhandbedienung mit Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen während der Fahrt • Kugelgelagerte Führungsschienen • Schubladen individuell unterteilbar, 10 Längs- und 2 Querteiler im Lieferumfang enthalten sowie 2 Distanzboxen No. 1500 ED-70 K • Untere Schublade als Schwerlastschublade konzipiert • Tragkraft pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg • Großer Stauraum, durch Tür gesichert • Zentralverriegelung durch Zylinderschloss • Mit Fersenschutz-Kantung • GEDORE Schwerlastfahrwerk mit rollengelagerten Hochleistungsrädern, je 2 Bockrollen Ø 200 mm und Lenkrollen Ø 125 mm mit Totalfeststeller • Statische Tragkraft 700 kg, im mobilen Betrieb 500 kg • Maße: H 985 x B 1100 x T 550 mm • Korpus GEDORIT blau, Schubladen GEDORIT silber • Lieferung ohne Werkzeuge
Weitere Informationen:
Stärke (Arbeitsplatte, etc.):
30 mm
Anzahl Querteiler:
2x
Anzahl Längsteiler:
10x
Gewicht kg:
128,0 kg
Höhe:
985 mm
Tiefe:
550 mm
Breite:
1100 mm
Länge:
550
Material:
Stahl
Gewicht:
128
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Schubladen Anzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, montagewerkbank gedore, montagewerkbank, Schubfächer, Schubladen, Werkbank, Lochwand, GEDORE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.902,17*
€ 2.060,12*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.824,36*
€ 2.073,40*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.941,93*
€ 2.110,92*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.959,02*
€ 2.120,20*
6 Tage
27
Frei Haus
ab € 1.969,87*
€ 2.125,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.060,12*
€ 2.451,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.020,21*
€ 2.404,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.940,40*
€ 2.309,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.913,79*
€ 2.277,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.902,17*
€ 2.263,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1500 H 13
ab € 24,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.