Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Umschaltknarre 1/2", gekröpfter Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Umschaltknarre 1/2", gekröpfter Griff
Gedore Umschaltknarre 1/2", gekröpfter Griff
Gedore Umschaltknarre 1/2", gekröpfter Griff
Gedore Umschaltknarre 1/2", gekröpfter Griff
Gedore Umschaltknarre 1/2", gekröpfter Griff
Gedore Umschaltknarre 1/2", gekröpfter Griff
Gedore Umschaltknarre 1/2", gekröpfter Griff
Artikel-Nr.:
     5417B-p626456
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2746786
EAN/GTIN:
     4010886937709
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Feinzahn-Umschaltknarre
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Feinverzahnt (60 Zähne), mit Umschalthebel und Druckknopfauslösung
Weitere Informationen:
Mit Gelenk:
Nein
Gewicht:
540
Länge (L, L1):
270 mm
Antriebsvierkant Nenngröße:
12,5 mm
Abtriebsgröße:
1/2
ausziehbar:
Nein
Anzahl Zähne:
60 St.
Anzahl der Zähne:
60
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtrieb:
1/2 in
Veredelung Korpus:
verchromt
Antriebsvierkant:
1/2 Zoll
Umschaltung:
Ja
Anwendung:
Universeller Einsatz in Industrie und Automotive, auch in beengten Bauräumen
Gelenk:
Nein
Gewicht kg:
0,540 kg
Korpusmaterial:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
Besonderheit:
Stiel gekröpft
Ratschensperre:
Nein
Hersteller:
Gedore
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Höhe:
37,5 mm
SB-Verpackt:
Nein
Gesamtlänge:
270
Griffmaterial:
2-Komponenten-Kunststoff
Länge:
270 mm
Rückschwenkwinkel:
Norm:
DIN 3122 / ISO 3315
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 53,17*
€ 63,01*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 52,67*
€ 63,02*
4 Tage
12
€ 5,99*
ab € 54,07*
€ 64,69*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 52,51*
€ 64,82*
2 Tage
15
€ 4,95*
ab € 54,91*
€ 65,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 67,87*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 184,35*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,84*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,66*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,83*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,85*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,36*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,73*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,57*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,49*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,47*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 192,09*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,73*
Ähnlich
Gedore
3278387
ab € 132,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.