Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Steckschlüssel mit 2K-T-Griff 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Steckschlüssel mit 2K-T-Griff 12 mm
Gedore Steckschlüssel mit 2K-T-Griff 12 mm
Gedore Steckschlüssel mit 2K-T-Griff 12 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p626536
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2647702
EAN/GTIN:
     4010886933459
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
• Mit Aufhängeloch • Kopftiefe 25 mm • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt
Weitere Informationen:
Gewicht:
220
Ausführung:
Griffsteckschlüssel / T-Griff Gelenkschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klingenlänge (L2):
230 mm
Abtriebsform:
Außensechskant
Griff:
Ja
Länge (L, L1):
268 mm
Anzahl der Teile:
1
Ausführung Griff:
T-Griff
Gewicht kg:
0,220 kg
Schaftlänge:
230
Gesamtlänge:
268
Durchmesser 1:
17 mm
Schlüsselweite:
12 mm
Hersteller:
Gedore
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 14,26*
€ 20,31*
1
€ 4,00*
ab € 14,73*
€ 20,41*
11 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 15,29*
€ 20,89*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,24*
€ 20,89*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,87*
€ 21,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.