Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Kreuzschlitz PH 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Kreuzschlitz PH 2
Gedore 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Kreuzschlitz PH 2
Gedore 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Kreuzschlitz PH 2
Gedore 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Kreuzschlitz PH 2
Gedore 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Kreuzschlitz PH 2
Gedore 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Kreuzschlitz PH 2
Gedore 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Kreuzschlitz PH 2
Artikel-Nr.:
     5417B-p626688
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1845306
EAN/GTIN:
     4010886857274
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
• Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH • Mit Antriebssechskant an der Klinge • Klinge aus Vanadium-Plus-Stahl, matt verchromt • 3-Komponenten-Griff
Weitere Informationen:
Griff:
Längsgriff
Länge (L, L1):
205 mm
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
10 mm
Abtriebsgröße:
2
Klingendurchmesser:
6
Klingenlänge:
100
Gewicht kg:
0,148 kg
Schraubenmaß:
M3,5 - M5
Hersteller:
Gedore
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klingenlänge (L2):
100 mm
Abtriebsgröße Kreuzschlitz PH:
2
Kugelkopf:
Nein
Schlagkappe:
Ja
Griffmaterial:
3-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Schaftlänge:
100
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, phillips-schraubendreher ph2 x100, ph schraubendreher, phillips-schraubendreher ph2, 3-Komponenten-Griff, Schlagkappe, Phillips, Kreuzschlitz-Schrauben, Kreuzkopf-Schrauben, Drei-Komponentengriff
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,55*
€ 9,26*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,28*
€ 9,27*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,34*
€ 9,43*
8 Tage
102
1
€ 4,95*
ab € 6,74*
€ 9,50*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 6,74*
€ 9,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.