Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 2
Gedore VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 2
Gedore VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 2
Gedore VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 2
Gedore VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 2
Gedore VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 2
Gedore VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 2
Artikel-Nr.:
     5417B-p626702
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1612190
EAN/GTIN:
     4010886825976
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
VDE-Pozidriv-Schraubendreher
VDE-Pozidriv-Schraubenzieher
• VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900:2004, vollisolierte Klinge • Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ • Mit schlagfestem Griff • Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit schwarzer Spitze
Weitere Informationen:
Gewicht kg:
0,120 kg
Schraubenmaß:
M3,5 - M5
Hersteller:
Gedore
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klingenlänge (L2):
100 mm
Abtriebsgröße Kreuzschlitz PZ:
2
Kugelkopf:
Nein
Griffmaterial:
3-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Ja
Griff:
Längsgriff
Länge (L, L1):
210 mm
Abtriebsgröße:
2
Klingendurchmesser:
9,2 mm
Schaftlänge:
100
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidrive
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz2x100, pozidriv vde schraubendreher, vde-schraubendreher pz2, Pozi, isoliert, 1000V, Pozidrive, VDE-Isolierung, Kreuz-Schlitzschrauben
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 6,61*
€ 8,43*
3 Tage
184
10
Frei Haus
ab € 6,96*
€ 8,62*
3 Tage
184
10
€ 5,45*
ab € 6,96*
€ 8,82*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,21*
€ 9,12*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,29*
€ 9,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.