Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore VDE-Schraubendreher SLIM DRIVE Schlitz 3,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore VDE-Schraubendreher SLIM DRIVE Schlitz 3,5 mm
Gedore VDE-Schraubendreher SLIM DRIVE Schlitz 3,5 mm
Gedore VDE-Schraubendreher SLIM DRIVE Schlitz 3,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p626799
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2824736
EAN/GTIN:
     4010886938638
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Ultrakleiner Klingendurchmesser bei voller mechanischer und elektrischer Sicherheit, Tief in Schraubenschächten liegende Schrauben werden problemlos erreicht, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klingenlänge (L2):
100 mm
Schneidenbreite (a, b):
3,5 mm
Kugelkopf:
Nein
Griffmaterial:
3-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Ja
Länge (L, L1):
185 mm
Klingendicke:
0,6
Klingenstärke:
0,6 mm
Gewicht kg:
0,055 kg
Griff:
Ja
Hersteller:
Gedore
Schaftlänge:
100
Abtriebsgröße:
3,5
Abtriebsform:
Schlitz
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, vde-schraubendreher (schlitz), VDE-Isolierung, 1000Volt, Schlitz-Schrauben, VDE-Schraubenzieher, VDE-isoliert, Schlitzschrauben
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,23*
€ 7,55*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,06*
€ 7,56*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 5,41*
€ 7,58*
11 Tage
59
1
€ 4,95*
ab € 5,41*
€ 7,58*
4 Tage
31
10
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 7,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2822644
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.