Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore V-Kabelschneider max. d 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore V-Kabelschneider max. d 32 mm
Gedore V-Kabelschneider max. d 32 mm
Gedore V-Kabelschneider max. d 32 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p626985
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6725130
EAN/GTIN:
     4010886672518
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
• Für Kupfer- und Aluminiumkabel • Echte Einhandbedienung. Optimale Kraftübertragung. Ergonomisch geformte Griffe für ermüdungsfreien Dauergebrauch. Geringe Handkraft auch bei maximaler Belastung. Schrittweises Schneiden mit gratfreiem Schnitt, entriegelbar in jeder Schneidposition. Feststellhebel. • Werkzeugkörper aus hochfestem Spezialstahl • Schneiden und wichtige Funktionsteile vergütet oder spezialgehärtet • Rote Kunststoffgriffe isoliert • Isoliert bis 1000 V • Nicht VDE-zertifiziert • V 8091-320: Eindrähtige Kabel max. Ø 25 mm (1"), mehrdrähtige Kabel max. Ø 32 mm (1.1/4") • V 8091-500: Mehrdrähtige Kabel max. Ø 52 mm (2.1/32")
Weitere Informationen:
Gewicht:
792
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
Kunststoff
Länge (L, L1):
280 mm
Gewicht kg:
0,792 kg
Hersteller:
Gedore
Typ:
Kabelschneider
Länge:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, kabelschere, 1000Volt, isoliert, Kabel-Schneider, 1000V, GEDORE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 200,35*
€ 238,43*
8 Tage
17
Frei Haus
ab € 202,20*
€ 239,06*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,70*
€ 240,02*
4 Tage
74
Frei Haus
ab € 205,38*
€ 241,67*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 199,61*
€ 242,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,43*
€ 283,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,65*
€ 273,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 229,05*
€ 272,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,55*
€ 261,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,28*
€ 251,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,35*
€ 238,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.