Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore VDE-Kraft-Kombinationszange mit Hüllenisolierung 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore VDE-Kraft-Kombinationszange mit Hüllenisolierung 160 mm
Gedore VDE-Kraft-Kombinationszange mit Hüllenisolierung 160 mm
Gedore VDE-Kraft-Kombinationszange mit Hüllenisolierung 160 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p627133
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1550942
EAN/GTIN:
     4010886816059
Suchbegriffe:
Kombinationszange (Funkenfrei)
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
• Für härteste Dauerbeanspruchung • Große Hebelwirkung für leichtes Schneiden • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, extra lang, Schneidenhärte 62 - 64 HRC • Für Rund- und Flachmaterial • Für alle Drähte, auch Pianodraht, 1,6 mm • GEDORE Sondervergütungsstahl, verchromt • Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900:2004, Hüllenisolierung
Weitere Informationen:
Gewicht:
228
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
2K-Griffhüllen
Backenform:
flach
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Ja
Hersteller:
Gedore
Typ:
Kombizange
Länge:
160 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 18,77*
€ 26,79*
8 Tage
59
1
€ 4,95*
ab € 19,63*
€ 26,90*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,39*
€ 27,25*
1
€ 4,00*
ab € 19,89*
€ 27,45*
4 Tage
19
1
€ 5,45*
ab € 20,10*
€ 27,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.