Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Trenn- und Montagegabel 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Trenn- und Montagegabel 18 mm
Gedore Trenn- und Montagegabel 18 mm
Gedore Trenn- und Montagegabel 18 mm
Gedore Trenn- und Montagegabel 18 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p627679
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8029210
EAN/GTIN:
     4036976105957
Suchbegriffe:
Trenngabel
trenngabel gedore
trenngabel
• Für ein schnelles Lösen von Schub- und Spurstangenköpfen, Lenkstockhebeln und sonstigen Steuerungsteilen • Auch geeignet zur Demontage von Stoßdämpfern und bei sonstigen Trenn- und Demontagearbeiten • Die Trenngabel kann in engsten Zwischenräumen angesetzt werden • Mit Hammerschlägen auf das Stielende werden die zu trennenden Teile auseinander getrieben
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Öffnungstiefe:
80 mm
Länge (L, L1):
340 mm
Gabelöffnung:
18
Gabellänge:
80
Gewicht kg:
0,8 kg
Spannweite:
18 mm
Hersteller:
Gedore
Gesamtlänge:
340
Weitere Suchbegriffe: Trenn-Gabel, Baldur, Gabel, GEDORE, Montage-Gabel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 29,87*
€ 40,89*
6 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 30,98*
€ 41,16*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,30*
€ 41,33*
3 Tage
19
1
€ 5,45*
ab € 31,58*
€ 41,64*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 30,37*
€ 41,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.