Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Vierkantvorsatz 16 Z - 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Vierkantvorsatz 16 Z - 1/2"
Gedore Vierkantvorsatz 16 Z - 1/2"
Gedore Vierkantvorsatz 16 Z - 1/2"
Gedore Vierkantvorsatz 16 Z - 1/2"
Artikel-Nr.:
     5417B-p628185
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7709570
EAN/GTIN:
     4002805879306
Suchbegriffe:
Einsteckvierkant
Vierkant-Einsteckwerkzeug
• Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar • Geschmiedet • Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt • Mit Stiftsicherung • Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789:2003 bzw. max. Belastung der Aufnahme 8790-00 3/8" = 135 N·m 8793-00 1/2" = 340 N·m
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Stichmaß (C, L):
32 mm
Antriebsaufnahme, Zapfen-:
16 mm
Dauerbelastbarkeit Antrieb:
1/2" = 340 N·m
Antriebsvierkant Nenngröße:
12,5 mm
Antriebsvierkant:
1/2 Zoll
Gewicht kg:
0,380 kg
Hersteller:
Gedore
Antriebsgröße:
12,5
Gewicht:
380 kg
Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Vorsatz, GEDORE, Aufsteckwerkzeug, 4-kant-Vorsatz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 63,73*
€ 82,35*
10 Tage
48
Frei Haus
ab € 65,47*
€ 82,37*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,52*
€ 82,43*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 64,09*
€ 83,04*
€ 4,00*
ab € 66,03*
€ 83,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7097350
ab € 126,77*
Ähnlich
Gedore
7703610
ab € 284,40*
Ähnlich
Gedore
3278603
ab € 148,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.