Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Sonnenrad für DVV-13Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Sonnenrad für DVV-13Z
Gedore Sonnenrad für DVV-13Z
Artikel-Nr.:
     5417B-p628260
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2684233
EAN/GTIN:
     4010886934814
Suchbegriffe:
Drehmomentvervielfältiger
Kraftvervielfältiger
drehmomentvervielfältiger gedore
drehmomentvervielfältiger
Besonders geeignet für: • Industrie, Baustellen, Nfz- und Kfz-Werkstätten, Agritechnik • Brücken-, Schiffs-, Flugzeug-, Eisenbahnbau, Raffinerien • Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung Ausführung: • Mechanischer, handbetätigter Drehmomentvervielfältiger für den kontrollierten Schraubenanzug und zum Lösen von Verschraubungen • Mit einstufigem Planetengetriebe • Gehäuse aus Hochleistungsaluminium • Mit gekröpftem Reaktionsarm Z-Form aus Chrom-Vanadium-Stahl • Optional nachrüstbar mit geradem Reaktionsarm L-Form, mit verstellbarem Reaktionsvierkant, aus Leichtmetall • Vervielfältigung im Übersetzungsverhältnis 1:5 effektiv • gewährleistete Genauigkeit: besser als +/- 3 % Toleranz • In Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel zu betätigen • 1 Modell mit maximaler Belastung im Bereich von max. 1300 N·m • Auch als Set erhältlich (No. DVV-13ZG) mit drei verschiedenen Kraftschraubereinsätzen SW 27, 30, 32 mm • Ausgangsvierkante mit Bohrung für Kraftschraubereinsätze mit Sicherungsstift und -ring Lieferumfang: • Drehmomentvervielfältiger DREMOPLUS ALU • Mit gekröpftem Reaktionsarm Z-Form • Lieferung in stabilem Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage • Werksprüfzertifikat und Einstelltabelle • Technische Detailinformationen erhalten Sie auf Anfrage
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
Gedore
Gewicht:
90 kg
Länge:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: KVV, Vervielfältiger, Kraftverstärker, Kraft-Vervielfältiger, GEDORE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 139,09*
€ 170,93*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 139,78*
€ 171,27*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,53*
€ 171,92*
3 Tage
1
€ 5,45*
ab € 141,61*
€ 173,10*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 142,28*
€ 173,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,93*
€ 203,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,96*
€ 198,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,39*
€ 198,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 165,96*
€ 197,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,59*
€ 187,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,89*
€ 179,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,09*
€ 165,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.