Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Drehmomentvervielfältiger DREMOPLUS ALU 10000 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Drehmomentvervielfältiger DREMOPLUS ALU 10000 Nm
Gedore Drehmomentvervielfältiger DREMOPLUS ALU 10000 Nm
Gedore Drehmomentvervielfältiger DREMOPLUS ALU 10000 Nm
Artikel-Nr.:
     5417B-p628270
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2653133
EAN/GTIN:
     4010886934357
Suchbegriffe:
Drehmomentvervielfältiger
Kraftvervielfältiger
drehmomentvervielfältiger gedore
drehmomentvervielfältiger
Besonders geeignet für: • Maschinen- und Anlagenbau • Seilbahnen, Lifte und Masten • Schwerindustrie, Baustellen • Brückenbau • Schiffs-, Flugzeug-, Eisenbahnbau • Raffinerien, Kunststoffindustrie • Kraftwerke aller Art Ausführung: • Mechanischer, handbetätigter Drehmomentvervielfältiger für den kontrollierten Schraubenanzug und zum Lösen von Verschraubungen • Mit zweistufigem Planetengetriebe • Gehäuse aus Hochleistungsaluminium • Vervielfältigung im Übersetzungsverhältnis 1:18, 1:22, 1:28,5, 1:39 effektiv • Alle Modelle mit Rücklaufsicherung (RS) • Mit zerstörungsfreier Überlastsicherung „Slipper“ zum Schutz des Getriebes, rechts-/linksgängig • Mit modellabhängigem, gekröpftem Reaktionsarm Z-Form aus Chrom-Vanadium-Stahl • Optional nachrüstbar mit geradem Reaktionsarm L-Form, mit verstellbarem Reaktionsvierkant, aus Leichtmetall • gewährleistete Genauigkeit: besser als +/- 3 % Toleranz • In Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel zu betätigen • 4 Modelle mit maximaler Belastung im Bereich von max. 6000 N·m bis max. 13000 N·m • Ausgangsvierkante mit Bohrung für Kraftschraubereinsätze mit Sicherungsstift und -ring Lieferumfang: • Drehmomentvervielfältiger DREMOPLUS ALU • Mit gekröpftem Reaktionsarm Z-Form • Lieferung in stabilem Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage • Werksprüfzertifikat und Einstelltabelle • Technische Detailinformationen erhalten Sie auf Anfrage
Weitere Informationen:
Gewicht kg:
13,9 kg
Hersteller:
Gedore
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Eingangsdrehmoment (max. lbf.ft):
305 lbf·ft
Eingangsdrehmoment (max. N.m):
410 N·m
Gesamthöhe mit Reaktionsarm (max):
356 mm
Gesamthöhe mit Reaktionsarm (min):
350 mm
Abstand Antriebsvierkant - Ende Reaktionsarm (max.):
216 mm
Abstand Antriebsvierkant - Beginn Reaktionsarm (min.):
120 mm
Höhe Drehmomentvervielfältiger:
292 mm
Breite Drehmomentvervielfältiger:
142 mm
Ausgangsdrehmoment (max. lbf.ft):
7330 lbf·ft
Ausgangsdrehmoment (max. N.m):
10000 N·m
Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Vervielfältiger, DVV, KVV, Kraftverstärker, Kraft-Vervielfältiger
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 6.419,97*
€ 6.580,59*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.131,01*
€ 6.585,85*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.520,30*
€ 6.681,23*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.544,22*
€ 6.712,53*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.599,13*
€ 6.760,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.580,59*
€ 7.830,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.550,99*
€ 7.795,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.447,77*
€ 7.672,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.419,97*
€ 7.639,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2653222
ab € 2.537,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.