Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Ersatzstiel Esche 360 mm, Art.Nr. 8588620


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Ersatzstiel Esche 360 mm, Art.Nr. 8588620
Gedore Ersatzstiel Esche 360 mm, Art.Nr. 8588620
Gedore Ersatzstiel Esche 360 mm, Art.Nr. 8588620
Artikel-Nr.:
     5417B-p628289
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8588620
EAN/GTIN:
     4010883858861
Suchbegriffe:
Eschenstiel
Hammerstiel
Schlosserhammer Stiel
hammerstiel gedore
• Eschen- (E 4 E) oder Hickorystiel (E 4 H) DIN 5111 • Für ovale Hammeraugen, z. B. Schlosserhämmer
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Verwendung / Einsatz:
1000
Stielmaterial:
Esche
Länge (L, L1):
360 mm
Gewicht kg:
0,183 kg
Hersteller:
Gedore
Länge:
360
Material:
Esche
Gewicht:
183
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel, hammerstiel din 5111, und, Stiele;Stiele, Zubehör;Schlag-/Press-/Hebel-/Einbauwerkzeuge;Werk
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,28*
€ 5,94*
3 Tage
37
10
€ 5,45*
ab € 4,52*
€ 6,05*
7 Tage
76
1
€ 4,95*
ab € 4,34*
€ 6,40*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,39*
€ 6,41*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,10*
€ 6,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.