Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Fäustel mit Fiberglastiel, 1000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Fäustel mit Fiberglastiel, 1000 g
Gedore Fäustel mit Fiberglastiel, 1000 g
Gedore Fäustel mit Fiberglastiel, 1000 g
Artikel-Nr.:
     5417B-p628384
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8815620
EAN/GTIN:
     4010883881562
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
gedore fäustel mit fiberglasstiel
• Geschmiedeter Fäustelkopf DIN 6475 • Nahezu unzerbrechlicher Fiberglasstiel mit Kunststoffgriff und Kopfsicherung
Weitere Informationen:
Gewicht kg:
1,270 kg
Hersteller:
Gedore
Länge:
260
Norm:
DIN 6475
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Länge (L, L1):
260 mm
Kopfgewicht:
1000 g
Stielmaterial:
Fiberglas
Weitere Suchbegriffe: fäustel gedore, fäustel fiberglasstiel, GEDORE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 34,40*
€ 43,77*
4 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 35,52*
€ 43,81*
4 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 35,39*
€ 44,00*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 33,66*
€ 46,58*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,02*
€ 47,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.