Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Schreinerhammer 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Schreinerhammer 20 mm
Gedore Schreinerhammer 20 mm
Gedore Schreinerhammer 20 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p628425
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8684340
EAN/GTIN:
     4010883868433
Suchbegriffe:
Schreinerhammer
Tischlerhammer
habero schreinerhammer
schreinerhammer
• Mit doppelt geschweiftem Eschenstiel DIN 5111
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ersatzstiel Art.No.:
E 4 E-200
Abmessung Kopf / Bahn (eckig):
20 mm
Stielmaterial:
Esche
Stielausführung:
französische Form
Länge (L, L1):
280 mm
Gewicht kg:
0,240 kg
Hersteller:
Gedore
Länge:
280
Weitere Suchbegriffe: GEDORE, Schreiner-Hammer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 9,20*
€ 12,76*
3 Tage
77
6
€ 5,45*
ab € 9,68*
€ 12,98*
3 Tage
77
6
Frei Haus
ab € 9,60*
€ 13,04*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,83*
€ 13,33*
7 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 9,31*
€ 13,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
E-4 E-300
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.