Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Schreinerhammer 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Schreinerhammer 22 mm
Gedore Schreinerhammer 22 mm
Gedore Schreinerhammer 22 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p628426
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8684420
EAN/GTIN:
     4010883868440
Suchbegriffe:
Schreinerhammer
Tischlerhammer
habero schreinerhammer
schreinerhammer
• Mit doppelt geschweiftem Eschenstiel DIN 5111
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ersatzstiel Art.No.:
E 4 E-300
Abmessung Kopf / Bahn (eckig):
22 mm
Stielmaterial:
Esche
Stielausführung:
französische Form
Länge (L, L1):
300 mm
Gewicht kg:
0,350 kg
Hersteller:
Gedore
Länge:
300
Weitere Suchbegriffe: Schreiner-Hammer, GEDORE
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 9,96*
€ 13,54*
3 Tage
53
6
€ 5,45*
ab € 10,47*
€ 13,81*
3 Tage
53
6
Frei Haus
ab € 10,47*
€ 13,87*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,54*
€ 14,27*
7 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 10,08*
€ 14,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
E-4 E-300
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.