Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Schreinerhammer 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Schreinerhammer 28 mm
Gedore Schreinerhammer 28 mm
Gedore Schreinerhammer 28 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p628428
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8684690
EAN/GTIN:
     4010883868464
Suchbegriffe:
Schreinerhammer
Tischlerhammer
habero schreinerhammer
schreinerhammer
• Mit doppelt geschweiftem Eschenstiel DIN 5111
Weitere Informationen:
Ersatzstiel Art.No.:
E 4 E-500
Abmessung Kopf / Bahn (eckig):
28 mm
Stielmaterial:
Esche
Stielausführung:
französische Form
Länge (L, L1):
320 mm
Gewicht kg:
0,590 kg
Hersteller:
Gedore
Länge:
320
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Weitere Suchbegriffe: GEDORE, Schreiner-Hammer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 11,47*
€ 15,70*
4 Tage
58
6
€ 5,45*
ab € 12,07*
€ 15,98*
4 Tage
58
6
Frei Haus
ab € 12,05*
€ 16,05*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,15*
€ 16,45*
11 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 11,65*
€ 16,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
8588380
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.