Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65 E-28, Gedore Schreinerhammer 28 mm 8684690


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-347079
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8684690
EAN/GTIN:
     4010883868464
Suchbegriffe:
Schreinerhammer
Tischlerhammer
habero schreinerhammer
schreinerhammer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

65 E-28, Schreinerhammer 28 mm 8684690 Doppelt geschweifter Eschenstiel DIN 5111, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
590 GRAMM
Ausführung:
französische Form
Bahnbreite:
28 mm
Bahnlänge:
28 mm
Gesamtlänge [mm]:
320 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,59 kg
Norm:
DIN 5111
Stielmaterial:
Esche
Ursprungsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: Hammer, SCHREINERHAMMER, Splintentreiber-Satz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 11,45*
€ 15,41*
1
€ 5,90*
ab € 11,13*
€ 16,20*
Lager 260
3
1
€ 4,95*
ab € 11,71*
€ 16,28*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 11,69*
€ 16,36*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 12,09*
€ 16,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
8588380
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.