Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Latthammer mit Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Latthammer mit Magnet
Gedore Latthammer mit Magnet
Gedore Latthammer mit Magnet
Gedore Latthammer mit Magnet
Gedore Latthammer mit Magnet
Gedore Latthammer mit Magnet
Gedore Latthammer mit Magnet
Artikel-Nr.:
     5417B-p628432
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1576143
EAN/GTIN:
     4010883101103
Suchbegriffe:
Lattenhammer
Latthammer
Zimmerer-Hammer
Zimmermann-Hammer
Kopf und Stiel aus einem Stück geschmiedet
nahezu unzerbrechlich
Ergonomischer 2-Komponenten Handgriff
Ausgewogene Gewichtsverteilung für eine hohe Schlagkraft
Ermüdungsfreies Arbeiten durch neues Anti-Vibrationssystem
Durchgehender Schaft bis zum Griffende
Magnetischer Nagelhalter
Weitere Informationen:
Gewicht kg:
0,873 kg
Hersteller:
Gedore
Länge:
340
Gewicht:
873
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Nagelhalter magnetisch:
Ja
Kopfmaterial:
Stahl
Stielmaterial:
Stahl
Mit Nagelhalter:
Ja
Hammerform:
Standard-Hammer
Länge (L, L1):
340 mm
Griffmaterial:
2 Komponenten
Mit Magnet:
Ja
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 31,54*
€ 41,20*
3 Tage
853
6
Frei Haus
ab € 35,51*
€ 43,35*
3 Tage
853
6
Frei Haus
ab € 35,45*
€ 43,55*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 32,60*
€ 43,97*
13 Tage
7
1
€ 6,29*
ab € 33,65*
€ 44,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
WT 1056 4
ab € 10,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.