Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Splinttreiber-Satz 8-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Splinttreiber-Satz 8-tlg
Gedore Splinttreiber-Satz 8-tlg
Gedore Splinttreiber-Satz 8-tlg
Artikel-Nr.:
     5417B-p628545
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8756780
EAN/GTIN:
     4010883875677
Suchbegriffe:
Splintentreiber-Satz
splintentreiber satz
• In Metallklappkassette • Mit beweglicher Führungshülse, -59 mit fester Führungshülse • Einsatz aus Werkstoff 115CrV3, Härte 55 - 59 HRC • Schaft kordiert • Fein geschliffen und poliert
Weitere Informationen:
Gewicht:
350
Werkstoff:
115CrV3
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Inhalt:
114-09 -14 -18 -24 -28 -34 -39 -59
Anzahl der Teile:
8
Anzahl:
8-teilig
Gewicht kg:
0,350 kg
Hersteller:
Gedore
Weitere Suchbegriffe: GEDORE, Splint-Treiber-Satz, Splinten-Treiber-Satz, Splinttreiber-Satz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 34,91*
€ 47,37*
1
€ 4,00*
ab € 36,10*
€ 47,83*
10 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 37,30*
€ 49,18*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,14*
€ 49,18*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 37,55*
€ 49,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.