Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Montierspitze 500 x 20 x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Montierspitze 500 x 20 x 5 mm
Gedore Montierspitze 500 x 20 x 5 mm
Gedore Montierspitze 500 x 20 x 5 mm
Gedore Montierspitze 500 x 20 x 5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p628624
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8783400
EAN/GTIN:
     4010883878340
Suchbegriffe:
Montierspitze
gedore montierspitze
• Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärterstahl 45CrMoV7 • In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
170 mm
Länge:
500
Werkstoff:
Vanadium-Stahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schlüsselweite Schaft (s):
20 mm
Schneidenbreite (a, b):
5 mm
Länge (L, L1):
500 mm
Gewicht kg:
1,050 kg
Weitere Suchbegriffe: GEDORE, Montier-Spitze
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 37,45*
€ 50,98*
8 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 38,67*
€ 51,48*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 37,94*
€ 52,01*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 39,49*
€ 52,04*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 39,16*
€ 52,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.