Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Gummihammer weich d 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Gummihammer weich d 65 mm
Gedore Gummihammer weich d 65 mm
Gedore Gummihammer weich d 65 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p628688
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8826820
EAN/GTIN:
     4010883882682
Suchbegriffe:
Gummi-Kompositionshammer
Gummihammer
gummi-kompositionshammer
• DIN 5128-60, 60 Shore A • Mit zwei flachen Bahnen • Mit Eschenstiel
Weitere Informationen:
Länge:
340
Gewicht:
540
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopflänge (Hammer-):
115 mm
Stielmaterial:
Esche
Länge (L, L1):
340 mm
Kopflänge:
115
Gewicht kg:
0,540 kg
Hersteller:
Gedore
Kopfdurchmesser:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Schonhammer, GEDORE, Gummi-Hammer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 10,61*
€ 14,21*
3 Tage
unbekannt
6
€ 5,45*
ab € 11,23*
€ 14,51*
3 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 11,22*
€ 14,59*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,33*
€ 14,87*
10 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 10,90*
€ 15,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
8826580
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.