Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ochsenkopf Ersatzstiel, Hickory, Kuhfuß, 800 mm, für OX 20 H-1407, OX 20 H-1608


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ochsenkopf Ersatzstiel, Hickory, Kuhfuß, 800 mm, für OX 20 H-1407, OX 20 H-1608
Ochsenkopf Ersatzstiel, Hickory, Kuhfuß, 800 mm, für OX 20 H-1407, OX 20 H-1608
Ochsenkopf Ersatzstiel, Hickory, Kuhfuß, 800 mm, für OX 20 H-1407, OX 20 H-1608
Artikel-Nr.:
     5417B-p629516
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1593420
EAN/GTIN:
     4010905094802
Suchbegriffe:
Axtstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Qualitätsstiel aus original USA-Hickory
Weitere Informationen:
Gewicht:
740
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Stielform:
Kuhfuß
Stielmaterial:
Hickory
Länge (L, L1):
800 mm
Verwendung:
20
Gewicht kg:
0,740 kg
Hersteller:
Ochsenkopf
Länge:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: axtstiel hickory ochsenkopf, hammerstiel, hammerstiel 800mm, Ochsenkopf, Ersatzstiel,, Hickory,, Kuhfuß,, 800, mm,
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
5
Frei Haus
ab € 27,25*
€ 33,02*
4 Tage
14
5
€ 5,45*
ab € 27,00*
€ 33,09*
34 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 26,64*
€ 33,32*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 25,48*
€ 34,71*
8 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 26,48*
€ 34,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.