Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ochsenkopf Handsappie mit Kunststoffstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ochsenkopf Handsappie mit Kunststoffstiel
Ochsenkopf Handsappie mit Kunststoffstiel
Ochsenkopf Handsappie mit Kunststoffstiel
Ochsenkopf Handsappie mit Kunststoffstiel
Ochsenkopf Handsappie mit Kunststoffstiel
Ochsenkopf Handsappie mit Kunststoffstiel
Ochsenkopf Handsappie mit Kunststoffstiel
Artikel-Nr.:
     5417B-p629535
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     2478099
EAN/GTIN:
     4017981005869
Suchbegriffe:
Griesbeil
Handsapie
Holzfuhrhaken
Sapie
Zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baumstämmen und Holzstücken, Für eine ergonomische und rückenschonende Arbeitsweise, Mit 3-Komponenten Kunststoff-Fiberglasstiel: Harter Kunststoff im oberen Stielbereich, weicher Kunststoff im Griffbereich für ein angenehmes Handgefühl und unzerbrechlicher Fiberglaskern, Zusätzliche Kopfsicherung
Weitere Informationen:
Gewicht (Katalog):
930 g
Länge (L, L1):
380 mm
Kopfgewicht:
500 g
Hersteller:
Ochsenkopf
Länge:
380
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gewicht:
930
Weitere Suchbegriffe: Sappel, Zapin, handsapie ochsenkopf, griesbeil, Sappi, Sapine, Ochsenkopf, Sappie
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,99*
ab € 45,75*
€ 58,87*
3 Tage
421
4
Frei Haus
ab € 46,95*
€ 58,88*
3 Tage
421
4
Frei Haus
ab € 46,98*
€ 59,14*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 44,74*
€ 59,94*
7 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 46,38*
€ 60,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
OX 126-0000
ab € 14,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.