Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Hauswasserwerk HWW 3300/25 G, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Hauswasserwerk HWW 3300/25 G, Karton
Metabo Hauswasserwerk HWW 3300/25 G, Karton
Metabo Hauswasserwerk HWW 3300/25 G, Karton
Metabo Hauswasserwerk HWW 3300/25 G, Karton
Metabo Hauswasserwerk HWW 3300/25 G, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p631097
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600968000
EAN/GTIN:
     4007430239587
Suchbegriffe:
Gartenpumpe
Gartenpumpen
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser
Druckschalter am Kessel für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
Wartungsfreier Kondensatormotor
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern
Für Einphasen-Wechselstrom

Lieferumfang
Rückschlagventil, Gewindedichtband
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP X4
max. Motorleistung:
0.9
Werkstoff des Gehäuses:
Grauguss
Mit Schaltautomatik:
false
max. Fördervolumen:
3300
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Stromart:
AC
max. Druck:
4,5
EAA421f001:
0.9
Druckanschluss:
1
AAC817f001:
3300
EAA426f001:
45
Hersteller:
Metabo
EAA420f001:
false
EAA664f001:
AAD315v001
Spannung:
230
AAC615f001:
AAE603v001
max. Fördermenge:
3300
AAC054f001:
AAA270v001
max. Förderhöhe:
45
EAA670f001:
IP X4
max. Ansaughöhe:
8
AAA031f001:
585
Höhe:
585
AAA040f001:
275
Breite:
275
Bauform:
sonstige
Sauganschluss:
1
Gewicht:
16,2 kg
Kabellänge:
1,5 m
Leistungsaufnahme:
900 W
Weitere Suchbegriffe: Hauswasserwerk, hauswasserwerk metabo, druckwasserpumpe, Metabo, HWW, 3300/25, G,, Karton
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 156,20*
€ 187,14*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 159,60*
€ 188,83*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,01*
€ 189,07*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 166,26*
€ 196,88*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 155,74*
€ 197,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,14*
€ 222,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,14*
€ 219,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,53*
€ 216,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 180,83*
€ 215,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,76*
€ 204,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,84*
€ 199,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,20*
€ 185,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.