Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Lamellenschleifscheibe LSL universal 125x20 mm mit Innengewinde 5/8" Zoll, Korund Korn 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUKAS Lamellenschleifscheibe LSL universal 125x20 mm mit Innengewinde 5/8" Zoll, Korund Korn 60
LUKAS Lamellenschleifscheibe LSL universal 125x20 mm mit Innengewinde 5/8" Zoll, Korund Korn 60
LUKAS Lamellenschleifscheibe LSL universal 125x20 mm mit Innengewinde 5/8" Zoll, Korund Korn 60
LUKAS Lamellenschleifscheibe LSL universal 125x20 mm mit Innengewinde 5/8" Zoll, Korund Korn 60
LUKAS Lamellenschleifscheibe LSL universal 125x20 mm mit Innengewinde 5/8" Zoll, Korund Korn 60
LUKAS Lamellenschleifscheibe LSL universal 125x20 mm mit Innengewinde 5/8" Zoll, Korund Korn 60
LUKAS Lamellenschleifscheibe LSL universal 125x20 mm mit Innengewinde 5/8" Zoll, Korund Korn 60
Artikel-Nr.:
     5417B-p650077
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497494194
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Diese Lamellenscheibe aus Schleifleinen besteht aus einzelnen Lamellen, die radial zur Achse in einen massiven Kunststoffkern eingebettet sind und ist im Handeinsatz so bestens fürs Entrosten, Entfernen von Lack und Anlauffarben, Nacharbeit von Schweißnähten und Schleifarbeiten im Behälter- und Geländerbau und in Montagebetrieben geeignet.
Das bei dieser Lamellenscheibe verwendete Normalkorund besticht mit guten Standzeiten auf vielen Werkstoffen, beim Satinieren und beim Feinschliff.
Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.
Dank integriertem M14-Gewinde ist bei der schnellen und einfachen Montage der Lamellenscheibe kein zusätzliches Werkzeug nötig.
Regelmäßige Tests garantieren eine hohe Sicherheit bei der Verwendung dieses Werkzeugs.
Weitere Informationen:
Korngröße:
60
Werkzeugaufnahme:
Innengewinde
Breite:
20
Durchmesser:
125
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Werkzeugaufnahmegröße:
5/8″ BSW
Hersteller-Nr.:
A2280125200060001
Hersteller:
LUKAS-ERZETT
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe ø125 korn60, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, LUKAS, LSL, universal, 125x20, mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 16,81*
€ 21,54*
7 Tage
unbekannt
5
€ 5,45*
ab € 16,76*
€ 22,06*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 16,80*
€ 24,24*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.