Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Diamanttrennscheibe LD3 S10 für Stein/Beton/Asphalt Ø 115 mm für Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUKAS Diamanttrennscheibe LD3 S10 für Stein/Beton/Asphalt Ø 115 mm für Winkelschleifer
LUKAS Diamanttrennscheibe LD3 S10 für Stein/Beton/Asphalt Ø 115 mm für Winkelschleifer
LUKAS Diamanttrennscheibe LD3 S10 für Stein/Beton/Asphalt Ø 115 mm für Winkelschleifer
LUKAS Diamanttrennscheibe LD3 S10 für Stein/Beton/Asphalt Ø 115 mm für Winkelschleifer
LUKAS Diamanttrennscheibe LD3 S10 für Stein/Beton/Asphalt Ø 115 mm für Winkelschleifer
LUKAS Diamanttrennscheibe LD3 S10 für Stein/Beton/Asphalt Ø 115 mm für Winkelschleifer
LUKAS Diamanttrennscheibe LD3 S10 für Stein/Beton/Asphalt Ø 115 mm für Winkelschleifer
Artikel-Nr.:
     5417B-p651179
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497472734
Suchbegriffe:
LUKAS
Diamanttrennscheibe
LD3
S10
Diese Diamanttrennscheibe für armierten Beton und Baumaterialien ist mit synthetischen Diamanten besetzt und mit einer neuartigen Legierung versehen.
Sie ermöglicht so das universelle Trennen der härtesten Materialien mit hoher Arbeitsgeschwindigkeit.
Dank optimierter Segmentgeometrie ist dabei nicht nur die Lebensdauer erhöht sondern auch Vibrationen reduziert und die Sicherheit verbessert.
Die scharfen Diamantschneiden der Trennscheibe schneiden Ziegel, Dachpfannen, Mauerwerk, Gasbeton, Betonerzeugnisse und andere Baumaterialien ohne Probleme und bieten dabei ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis.
Diese Trennscheibe ist deswegen das richtige Werkzeug für schnelle Arbeit auf dem Bau mit sauberen Schnittkanten ohne Abplatzer.
Dank 22,23 mm Bohrung ist sie universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
115
Form:
flach
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller-Nr.:
A344131151210083
Max. U/min:
13300
Bohrungsdurchmesser:
22,23
Segmentbreite:
2,3
Segmenthöhe:
10
Typ:
Diamanttrennscheibe
Weitere Suchbegriffe: für, Stein/Beton/Asphalt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 22,54*
€ 31,92*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 23,44*
€ 32,16*
6 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 23,45*
€ 33,46*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 21,86*
€ 38,28*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.