Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe LD3 S10 für Stein/Beton/Asphalt Ø 115 mm für Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A344131151210083
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A344131151210083
EAN/GTIN:
     4027497472734
Suchbegriffe:
Diamant-Trockenschnitt-Trennscheibe...
4027497472734
A344131151210083
Diamant
Lukas-Erzett Diamanttrennscheibe LD3 S10 für Stein/Beton/Asphalt Ø 115 mm für Winkelschleifer Werkzeugform flach n max. 1/min 13300 Produktverpackung Karton Segment-/Schnittbreite mm 2,3 Segmenthöhe mm 10 Typ Diamanttrennscheibe V max. m/s 80
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
flach
Werkzeugaufnahmeabmessung:
22,23 mm
Werkzeugdurchmesser:
115 mm
n max.:
13300 1/min
Produktverpackung:
Karton
Segment-/Schnittbreite:
2,3 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Typ:
Diamanttrennscheibe
V max.:
80 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 22,54*
€ 31,92*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 23,44*
€ 32,16*
6 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 23,45*
€ 33,46*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 21,86*
€ 38,28*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.