Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Fiberscheibe FIS universal Ø 115 mm Korund Korn 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LUKAS Fiberscheibe FIS universal Ø 115 mm Korund Korn 80
LUKAS Fiberscheibe FIS universal Ø 115 mm Korund Korn 80
LUKAS Fiberscheibe FIS universal Ø 115 mm Korund Korn 80
LUKAS Fiberscheibe FIS universal Ø 115 mm Korund Korn 80
LUKAS Fiberscheibe FIS universal Ø 115 mm Korund Korn 80
LUKAS Fiberscheibe FIS universal Ø 115 mm Korund Korn 80
LUKAS Fiberscheibe FIS universal Ø 115 mm Korund Korn 80
Artikel-Nr.:
     5417B-p651394
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497000791
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Kosteneffizient Arbeiten: Schleiffläche aus einem Stück für den harten Einsatz
Hervorragender Nutzen des Schleifkorns durch eine optimierte Anordnung für eine hohe Lebensdauer
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Die aus einem Stück bestehende Schleiffläche des Werkzeugs sorgt für viele Vorteile im Einsatz.
So ist der Verschleiß geringer und die Kornhaftung optimiert.
Eine hohe Lebensdauer und weniger Werkzeugwechsel sind die Folge.
Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff.
Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.
Weitere Informationen:
Maschinentyp:
Winkelschleifer
Kornart:
Korund
Hersteller:
LUKAS-ERZETT
Korngröße:
80
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller-Nr.:
A38301150801
Max. U/min:
13300
Bohrungsdurchmesser:
22 mm
Durchmesser:
115 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 27,895*
€ 37,595*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 27,84*
€ 37,86*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 26,36*
€ 37,86*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 22,95*
€ 45,62*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,62*
€ 54,2878
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,49*
€ 52,9431
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,32*
€ 37,2708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,78*
€ 36,6282
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,00*
€ 35,70
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,60*
€ 32,844
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 27,00*
€ 32,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,95*
€ 27,3105
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,459* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.