Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Fiberscheibe FIS universal Ø 180 mm Korund Korn 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LUKAS Fiberscheibe FIS universal Ø 180 mm Korund Korn 40
LUKAS Fiberscheibe FIS universal Ø 180 mm Korund Korn 40
LUKAS Fiberscheibe FIS universal Ø 180 mm Korund Korn 40
LUKAS Fiberscheibe FIS universal Ø 180 mm Korund Korn 40
LUKAS Fiberscheibe FIS universal Ø 180 mm Korund Korn 40
LUKAS Fiberscheibe FIS universal Ø 180 mm Korund Korn 40
LUKAS Fiberscheibe FIS universal Ø 180 mm Korund Korn 40
Artikel-Nr.:
     5417B-p651420
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497000999
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Kosteneffizient Arbeiten: Schleiffläche aus einem Stück für den harten Einsatz
Hervorragender Nutzen des Schleifkorns durch eine optimierte Anordnung für eine hohe Lebensdauer
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Die aus einem Stück bestehende Schleiffläche des Werkzeugs sorgt für viele Vorteile im Einsatz.
So ist der Verschleiß geringer und die Kornhaftung optimiert.
Eine hohe Lebensdauer und weniger Werkzeugwechsel sind die Folge.
Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff.
Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller-Nr.:
A38301800401
Max. U/min:
8500
Maschinentyp:
Winkelschleifer
Kornart:
Korund
Hersteller:
LUKAS-ERZETT
Korngröße:
40
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Bohrungsdurchmesser:
22 mm
Durchmesser:
180 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 57,27*
€ 77,04*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 60,44*
€ 77,63*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 48,71*
€ 79,57*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,01*
€ 83,88*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,57*
€ 94,6883
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,71*
€ 91,2849
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 66,02*
€ 78,5638
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,65*
€ 76,9335
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,05*
€ 75,0295
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,86*
€ 72,4234
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 57,38*
€ 68,2822
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,64*
€ 66,2116
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,71*
€ 57,9649
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9742* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.