| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p651502 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4027497384013 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese aus einem Stück bestehende Fiberscheibe mit Kreuzschlitz bieten einen hervorragenden Nutzen des Schleifkorns durch eine optimierte Anordnung. Der Werkzeugverschleiß ist gering und die Kornhaftung optimiert: Eine hohe Lebensdauer der Scheibe und weniger Werkzeugwechsel sind die Folge. Diese Fiberscheiben werden zusammen mit einem Stützteller praktischen (STF) auf Winkelschleifmaschinen eingesetzt. Das bei diesem Schleiffächer verwendete Normalkorund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten. Regelmäßige Tests der Fiberscheiben garantieren eine hohe Sicherheit. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Hersteller-Nr.: | A7830115036101 | Max. U/min: | 13300 | Kornart: | Korund | Hersteller: | LUKAS-ERZETT | Korngröße: | 36 | Werkzeugaufnahme: | Bohrung | Bohrungsdurchmesser: | 22 mm | Durchmesser: | 115 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheibe ø115 korn 36, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 115mm, LUKAS, FIS, universal, Ø, 115 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |