| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p652538 Herst.-Nr.: 12250000 EAN/GTIN: 4260042671958 |
| |
|
| | |
| VOSS Schutzhelm Intex natur, EN 397
Ausführung: - Mit regulierbarer Belüftung
- Geringe elektrostatische Aufladung (106–108 Ohm)
- Gute chemische Beständigkeit
- Gerade Helmschale
- Stabile, sehr bequeme 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Mit Naturlederschweißband und Schaumstoffstreifen
- Tragedauer bis 8 Jahre
- Kinnriemenhalterung
- Zulassung/Norm: EN 397
- MM-Prüfung gegen Metallspritzer, erfüllt die Kategorie III der EG-Richtlinie 89/686/EWG
- Hitzeprüfung bis +150 °C
- Kälteprüfung bis –30 °C
- Kopfweite: 51–64 cm
- Gewicht: ca. 370 g
Material: Phenol-Textil-Kunstharz
Anwendungsbereiche: Heißbereiche
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | gelb | Farbe: | natur | Material: | Phenol-Textil-Kunstharz | Norm: | EN 397 | Kopfweite: | 51-64 cm | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Hersteller: | VOSS | Ausführung: | Schutzhelm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, duroplast-helm braun, arbeitsschutzhelm, schutzhelm visor light, 00000000, Baustellenhelm, Co., GmbH, Helm |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 33,58* | € 39,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 30,11* | € 39,40* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 30,19* | € 40,99* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,61* | € 41,16* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 32,77* | € 43,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|