| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p653453 Herst.-Nr.: 692-2-41-23-GNG-60 EAN/GTIN: 4250331808400 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Excess Arbeitslatzhose CHAMP
- Material: 65 % Polyester und 35 % Cotton, TC Twill 280 g/m²
- Ergonomische Passform für maximale Bewegungsfreiheit
- Robuste Verarbeitung mit 3-fach Nähten an stark beanspruchten Stellen
- Sportliches Design mit zahlreichen Taschen
- Strapazierfähiges und atmungsaktives Twill-Mischgewebe
- Leicht und angenehm zu tragen
- Reflektierende Details für mehr Sicherheit
- Perfekt für Arbeit und Freizeit
- Leicht veredelbar mit individueller Logo-Stickerei
- Leicht waschbar und pflegeleicht
- Bequeme Latzhose mit praktischen Taschen, große Brusttasche mit Patte und Stiftfach, ideal für große Logo-Stickereien
- 2 integrierte Fächer in der Brusttasche
- Bequeme Hosenträger mit elastischem Einsatz
- Elastischer Bund für noch mehr Tragekomfort
- Kombinierbar mit EXCESS Knee Pads: zertifiziert nach DIN EN 14404
- Beinlänge 6 cm verlängerbar nur eine Naht auftrennen, bereits gesäumt.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nebenfarbe: | grau | Weitenverstellung: | Clips (Hosenträger) | Grammatur: | 280 g/m² | Taschenart: | Beintasche | Gewicht: | 280 g/m² | Hauptfarbe: | grün | Farbigkeit: | mehrfarbig | Größenspiegel: | 48-60 | Besonderheit Material: | atmungsaktiv | Branche: | universelle Branche | Verschlussart: | Clipverschluss | Naht: | Dreifachnaht | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Ausstattung: | Saumzugabe | Sichtbarkeit: | Reflex-Applikationen | Internetfarbe: | grün | Hersteller: | Excess | Form: | lang | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Farbe: | grün/grau | Größe: | 60 | Ausführung: | Latzhose |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, arbeitshose gr. 60 grün, arbeitshose gr. 60, arbeitshosen grün, Excess, Champ, Gr., 60, grün/grau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 49,36* | € 64,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 51,20* | € 64,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 54,14* | € 68,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 55,02* | € 69,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 57,03* | € 72,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|