Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wemas TL-Fußplatte MB-TL 92 B400xT800xH120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wemas TL-Fußplatte MB-TL 92 B400xT800xH120 mm
Wemas TL-Fußplatte MB-TL 92 B400xT800xH120 mm
Wemas TL-Fußplatte MB-TL 92 B400xT800xH120 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p656294
Hersteller:
     Wemas
Herst.-Nr.:
     301.001012.00.00
EAN/GTIN:
     4017605005602
Suchbegriffe:
Bakenfußplatte
bakenfußplatte wemas
bakenfußplatte
Sicherheitsbakensystem TL-Sicherheitsbake Typ Universal, Drehadapter • BASt-geprüft nach TL-Leitbaken • Prüf-Nr.: BAST 02 2K 15 (B,Z) 92, BAST 02 2K 07,08 (A), 30/31/33, 50-56, 90/91(geprüftes System, sämtliche Varianten sind eingeschlossen) • Geprüft mit TL-Bakenleuchte FUTURE und TL-Fußplatte MB-TL 92 (auch mit Fußplatten verschiedener Hersteller) • Stabiler Bakenkörper mit Folienschutz- und Griffkante • Rutschfest stapelbar durch Stapelnoppen • 100 % recyclefähig gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz • Austauschbarer Drehadapter gewährleisten eine lange Lebensdauer • Innenverstärkter Lampenstutzen 40 x 40 mm • Einfache Montage der TL-Bakenleuchte Future auf dem Lampenstutzen • Drehadapter mit Schutzrand, welcher ein Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in den Rastmechanismus verhindert • Mit Schraffen- oder Pfeilfolien (SF + PF) in Reflexionsklassen RA1/A oder RA2/B lieferbar (Folienmaß 1000 x 250 mm) • Lager- und Transportgestell separat erhältlich Fußplatte Typ MB-TL 92 • BASt-Prüfnummer 92 • Einschl. Drehadapter-Außenteil, integriertes Batteriefach, 2 Tragegriffe • Besonders standsicher und rutschfest • Bruchsicher, stapelbar, beständig gegen Öl, Frost und Salz • Aufnahmeöffnungen: 1 x 60 x 60 mm, 3 x 40 x 40 mm, Ø 42 mm (Kombiöffnung), Drehadapter • Zugelassen für TL-Leitbaken, Längs-/Querabsperrung, Verkehrszeichen • Geprüft nach TL-Aufstellvorrichtung Gewichtsklasse K1 • Lager- und Transportgestell separat erhältlich TL-Bakenleuchte Future gelb • BASt-geprüft nach TL-Warnleuchten 90 • BASt-geprüft nach TL-Leitbaken 97 • BASt-Prüf.-Nr. U5-1698; V4-27-2003; V6-1899 • Kein Kabel mit Stecker • Keine separate Batteriebox erforderlich • Keine Kontaktprobleme bei der Stromversorgung zwischen Leuchte und Batterie • Erfüllt alle erforderlichen Vorschriften der RSA, ZTV-SA und Technischen Lieferbedingungen
Weitere Informationen:
Material:
100% Recyclingmaterial
Ausführung:
Fussplatte
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
stapelbar:
ja
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Wemas
Typ:
MB-TL 92
Breite:
400
Farbe:
schwarz
Marke:
Wemas
Abmessungen:
800/400/100 mm
Höhe:
100 mm
Gewicht:
28 kg
Länge:
800 mm
Abmessung:
800 x 400 x 120
Weitere Suchbegriffe: Wemas, TL-Fußplatte, MB-TL, 92, B400xT800xH120, mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
77
Frei Haus
ab € 24,24*
€ 33,93*
2 Tage
77
€ 6,90*
ab € 28,48*
€ 36,97*
4 Tage
73
€ 35,99*
ab € 29,05*
€ 37,61*
€ 4,95*
ab € 32,82*
€ 42,47*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 53,90*
€ 67,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.