Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealspaten Handfäustel 1500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Idealspaten Handfäustel 1500 g
Idealspaten Handfäustel 1500 g
Idealspaten Handfäustel 1500 g
Artikel-Nr.:
     5417B-p656388
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     4005827653145
EAN/GTIN:
     4005827653145
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel eschenstiel
Fäustel, Bauqualität • Ringverkeilt • Holzstiel
Weitere Informationen:
Länge:
28
Material:
Holz
Ausführung:
ringverkeilt
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kanten geschliffen:
Ja
Stiel:
Holzstiel 28 cm
Stielmaterial:
Holz
Stielschutz:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Mit Stielschutzhülse:
Nein
Marke:
Idealspaten
Gewicht:
1,75 kg
Hersteller:
Idealspaten
Kopfgewicht:
1500 g
Weitere Suchbegriffe: fäustel, Idealspaten, 1500, g
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
69
10
Frei Haus
ab € 8,03*
€ 10,67*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,97*
€ 10,89*
3 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 7,68*
€ 10,95*
1 Tag
69
1
€ 6,90*
ab € 8,13*
€ 11,59*
7 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 8,23*
€ 11,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.