Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerlinger Packband F290 Polypropylen mit Natur- Kautschukkleber 50mmx66m braun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gerlinger Packband F290 Polypropylen mit Natur- Kautschukkleber 50mmx66m braun
Gerlinger Packband F290 Polypropylen mit Natur- Kautschukkleber 50mmx66m braun
Gerlinger Packband F290 Polypropylen mit Natur- Kautschukkleber 50mmx66m braun
Artikel-Nr.:
     5417B-p656617
Hersteller:
     IKS
Herst.-Nr.:
     4026359033748
EAN/GTIN:
     4026359033748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
PP-Packband F290 • Naturkautschukkleber • Besonders reißfest • Polypropylen (PP) Packfilm • Geräuscharm abrollbar
Weitere Informationen:
Material:
PP
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Abmessungen L x B:
66 m x 50 mm
Hersteller:
IKS
Dicke:
0,06 mm
Breite:
50
Bandbreite:
50
Grundpreis:
Ja
Farbe:
braun
Bandstärke:
0,055 mm
Bandlänge:
66 m
Länge:
66
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-packband braun, pp-klebeband, paket-klebeband 50 mm, Handabroller, Packbänder, Klebebänder, Klebeband-Abroller, Gewebebänder, Abroller für Klebebänder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
295
6
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 1,96*
€ 3,14*
1 Tag
295
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 2,17*
€ 3,25*
2 Tage
297
1
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 2,16*
€ 3,25*
3 Tage
252
1
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 2,22*
€ 3,32*
Lager 5417
1
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 2,23*
€ 4,08*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,08*
€ 4,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Rolle
ab 10000 Rollen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,03379* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
5060288740031
ab € 7,09*
Zubehör
k.A.
902222
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.