Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probst Pflasterboy PB I 100-170 mm, 10 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Probst Pflasterboy PB I 100-170 mm, 10 kg
Probst Pflasterboy PB I 100-170 mm, 10 kg
Probst Pflasterboy PB I 100-170 mm, 10 kg
Probst Pflasterboy PB I 100-170 mm, 10 kg
Probst Pflasterboy PB I 100-170 mm, 10 kg
Probst Pflasterboy PB I 100-170 mm, 10 kg
Probst Pflasterboy PB I 100-170 mm, 10 kg
Artikel-Nr.:
     5417B-p656644
Hersteller:
     Probst
Herst.-Nr.:
     51800001
EAN/GTIN:
     4054979418638
Suchbegriffe:
Handplattengreifer
Pflasterboy
Plattengreifer
Plattenheber
Pflasterboy • Zum einfachen Verlegen von Verbundsteinen direkt vom Paket • Besonders geeignet für große Verbundsteine, Sechsecksteine oder Steine, die nicht mit einer Hand gegriffen werden können
Weitere Informationen:
Hersteller:
Probst
Typ:
PB I
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Max. Greifbereich:
170
Min. Greifbereich:
100
Marke:
Probst
Eigengewicht:
1,22
Tragfähigkeit:
10 kg
Gewicht:
1,22 kg
Weitere Suchbegriffe: Plattenträger, pflasterboy probst, pflasterboy, PROBST-Pflasterboy, PROBST, Garten-, Landschaftsbau, PB
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
€ 6,90*
ab € 40,84*
€ 52,88*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 39,48*
€ 53,16*
8 Tage
31
€ 4,95*
ab € 41,86*
€ 54,39*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 40,84*
€ 54,56*
2 Tage
31
€ 7,90*
ab € 43,09*
€ 56,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.