Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild Folie B200xH200 mm, Löschschlauch langnachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brandschutzschild Folie B200xH200 mm, Löschschlauch langnachleuchtend
Brandschutzschild Folie B200xH200 mm, Löschschlauch langnachleuchtend
Brandschutzschild Folie B200xH200 mm, Löschschlauch langnachleuchtend
Brandschutzschild Folie B200xH200 mm, Löschschlauch langnachleuchtend
Brandschutzschild Folie B200xH200 mm, Löschschlauch langnachleuchtend
Artikel-Nr.:
     5417B-p658097
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4044589372369
EAN/GTIN:
     4044589372369
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Löschsch...
Brandschutzschild ISO 7010 Wandhydr...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Löschsc...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Wandhyd...
Brandschutzschild, Löschschlauch • ASR A1.3 F002 • DIN EN ISO 7010 F002 • Langnachleuchtend, DIN 67510-1 Klasse C
Weitere Informationen:
Höhe:
200
Breite:
200
Material:
Folie
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Kategorie:
F = Brandschutzzeichen
Hersteller:
SafetyMarking
Ausführung:
Löschschlauch
Weitere Suchbegriffe: Löschschlauch F002 Brandschutzzeichen, Wandhydrant F002 Brandschutzzeichen, Brandschutzkennzeichnung, "Löschschlauch", Löschschlauch, Brandschutzschild, Einfach
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 7,16*
1
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 7,16*
5 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 5,62*
€ 8,39*
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 7,08*
€ 9,10*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,24*
€ 10,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A5105
ab € 1,79*
Ähnlich
Wolk
11.A5110
ab € 2,98*
Ähnlich
Wolk
15.A5105
ab € 3,00*
Ähnlich
Wolk
15.A5110
ab € 4,54*
Ähnlich
Wolk
21.A5105
ab € 1,21*
Ähnlich
Wolk
21.A5110
ab € 1,19*
Ähnlich
Wolk
38.A5105
ab € 2,18*
Ähnlich
Wolk
43.A5110
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.