Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CircumPRO Bügelsäge mit Handschutz 610 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CircumPRO Bügelsäge mit Handschutz 610 mm
CircumPRO Bügelsäge mit Handschutz 610 mm
CircumPRO Bügelsäge mit Handschutz 610 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p659188
Hersteller:
     Circum PRO
Herst.-Nr.:
     4333097010970
EAN/GTIN:
     4333097010970
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Bügelsäge mit Handschutz

Holzbearbeitung, Cutter

Mit stabilem ovalem Bügel, Spanner verzinkt, Hobelzahnblatt, Zähne geschränkt und gehärtet, HP.

Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Nein
Zahnspitze gehärtet:
Ja
Zahnform:
Hobelzahn
Zahnung:
Hobelzahnung
Hersteller:
CircumPRO
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Rahmenveredelung:
lackiert
Rahmenmaterial:
Stahl
Mit Spannhebel:
Ja
Mit Kunststoff-Zahnschutz:
Nein
Mit drehbarem Blatt:
Nein
Handschutz:
Ja
Zähne geschränkt:
Ja
Zähne geschliffen:
Ja
Zähne gehärtet:
Ja
Blattlänge:
600
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, bügelsäge 610mm, bügelsäge, bügelsäge circum, Handschutz, Sägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.