Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Schneidlade Buche 400 x 160 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Schneidlade Buche 400 x 160 x 50 mm
Fortis Schneidlade Buche 400 x 160 x 50 mm
Fortis Schneidlade Buche 400 x 160 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p659541
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784768825
EAN/GTIN:
     4317784768825
Suchbegriffe:
Gehrungslade
Gehrungsschneidlade
Schneidlade
gehrungsschneidlade
Gehrungsschneidlade

• 2 Gehrungsschnitte 45° • 1 Winkelschnitt 90° • Buchenholz • Verschraubt und geleimt

Weitere Informationen:
Hersteller:
Fortis
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gehrungsschnitt:
2 x 45°
SB-Verpackt:
Nein
Verbindungsart:
verschraubt und geleimt
Innenhöhe:
50
Innenbreite:
160
Innenlänge:
400
Material:
Buche
Weitere Suchbegriffe: WG, FORTIS, Fein-/Zug-/Japansäge, Werkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 4,79*
ab € 13,34*
€ 18,80*
3 Tage
11
€ 6,90*
ab € 13,38*
€ 18,83*
9 Tage
11
€ 4,95*
ab € 13,67*
€ 19,10*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 13,28*
€ 19,70*
€ 4,80*
ab € 15,72*
€ 22,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.